トーエイライト
むかで用ベルトDX10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
青
青
赤
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
65590929
品番
B3793B
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
人気のむかで用ベルトDX10人用タイプ
仕様
10人用
セット内容
同色2本1組
材質
ナイロン、ウレタン
色
青
質量(g)
500/組
寸法(cm)
本体:幅5×長さ約330、ベルト:5×32