曜日別特売
B2522 コートブラシミックス180 トーエイライト 65591647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B2522 コートブラシミックス180 トーエイライト 65591647
B2522 コートブラシミックス180 トーエイライト 65591647
B2522 コートブラシミックス180 トーエイライト 65591647
B2522 コートブラシミックス180 トーエイライト 65591647

コートブラシミックス180

商品レビューを投稿する
14日以内出荷お客様組立品14日以内出荷とは
内容量1本注文コード65591647品番B2522
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

PVCとシダの弱点を補い合うミックス植毛タイプのコートブラシ

仕様柄固定フック付質量(kg)4.7毛丈(mm)約100材質(ブラシ部)PVC・シダミックス柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1800繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする