曜日別特売
B2585 コートブラシPP150S1 トーエイライト 65591665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B2585 コートブラシPP150S1 トーエイライト 65591665
B2585 コートブラシPP150S1 トーエイライト 65591665
B2585 コートブラシPP150S1 トーエイライト 65591665
B2585 コートブラシPP150S1 トーエイライト 65591665
B2585 コートブラシPP150S1 トーエイライト 65591665
B2585 コートブラシPP150S1 トーエイライト 65591665

コートブラシPP150S1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1本注文コード65591665品番B2585
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ウェーブ加工ブラシは衝撃吸収に優れ、跳ねにくいブラシです。

仕様柄固定フック付質量(kg)4.5毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ポリプロピレンウェーブ加工柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする