※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
コートブラシPP180S1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65591674
品番
B2586
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ウェーブ加工ブラシは衝撃吸収に優れ、跳ねにくいブラシです。
仕様
柄固定フック付
質量(kg)
5.2
毛丈(mm)
100
材質(ブラシ部)
ポリプロピレンウェーブ加工
柄径×長さ(mm)
25×1350
ブラシ寸法(mm)
1800
繰り返し・詰め替え
対応