※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
コートブラシスリム120S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65591717
品番
B2593
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軽量で操作性に優れたスリムタイプ(3列植毛)
仕様
柄固定フック付
質量(kg)
3.7
毛丈(mm)
約140
材質(ブラシ部)
PVC
柄径×長さ(mm)
25.4×1350
ブラシ寸法(mm)
1200
繰り返し・詰め替え
対応