B2601 コートブラシN180SS3 トーエイライト 65591769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B2601 コートブラシN180SS3 トーエイライト 65591769
B2601 コートブラシN180SS3 トーエイライト 65591769
B2601 コートブラシN180SS3 トーエイライト 65591769
B2601 コートブラシN180SS3 トーエイライト 65591769
B2601 コートブラシN180SS3 トーエイライト 65591769

コートブラシN180SS3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1本注文コード65591769品番B2601
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。

用途
砂入り人工芝コート向け
仕様柄固定フック付質量(kg)4.9毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ポリプロピレン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1800繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする