※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
コートブラシN150R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65591857
品番
G1407
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
両手作業等をサポートするグリップ2ヶ付タイプ
仕様
柄固定フック付
質量(kg)
4.2
毛丈(mm)
約100
材質(ブラシ部)
PVC
柄径×長さ(mm)
25.4×1350
ブラシ寸法(mm)
1500
繰り返し・詰め替え
対応