曜日別特売
G1416 コートブラシN120S トーエイライト 65591909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1416 コートブラシN120S トーエイライト 65591909
G1416 コートブラシN120S トーエイライト 65591909
G1416 コートブラシN120S トーエイライト 65591909
G1416 コートブラシN120S トーエイライト 65591909

コートブラシN120S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1本注文コード65591909品番G1416
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ブラシ材質:PVCの補強ステー付きコートブラシ

仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)5毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする