曜日別特売
G1428 コートブラシNW180S トーエイライト 65591988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1428 コートブラシNW180S トーエイライト 65591988
G1428 コートブラシNW180S トーエイライト 65591988
G1428 コートブラシNW180S トーエイライト 65591988
G1428 コートブラシNW180S トーエイライト 65591988
G1428 コートブラシNW180S トーエイライト 65591988

コートブラシNW180S

商品レビューを投稿する
14日以内出荷お客様組立品14日以内出荷とは
内容量1本注文コード65591988品番G1428
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ブラシ材質:PVC、長短カットの毛足がブラシの跳ねを抑えます。(補強ステー付き)

用途砂入り人工芝コート向け仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)6毛丈(mm)約100材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1800繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする