アトム
エコロ Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
65592740
品番
EC-01
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
再生原料を使用し、エコに対応したゴム張り手袋
ペットボトル再生原料を使用した編み手袋に、天然ゴムシートを貼ったエコ対応のゴム張り手袋
親指股から人さし指にかけてゴムシートを2重張りにして強化している
用途
運輸、鉄筋、土木、建設、農作業、袋物取扱いなど
材質
手袋/ポリエステル (ペットボトル再生糸)
長さ(mm)
中指:78
幅(mm)
掌:120
全長(mm)
235
色
グリーン
サイズ
フリー
質量(g)
101.6
入数(双)
1
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
7
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。