曜日別特売
214-D-L ラバーホープ でら アトム 65592785

214-D-L ラバーホープ でら アトム 65592785
214-D-L ラバーホープ でら アトム 65592785
214-D-L ラバーホープ でら アトム 65592785

ラバーホープ でら

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード65592785品番214-D-L
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

突刺しや摩耗に強い厚みのあるハードコーティングタイプ
綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業手袋
水や泥などから、濡れ・汚れを防止する
綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている
厚手の天然ゴムコーティングで耐突刺、耐摩耗に優れた超強力タイプ

用途土木、建設、漁業、水産加工、工業、栗拾いなど種別厚手材質表/天然ゴム100%、裏/綿100%長さ(mm)中指:75幅(mm)掌:113全長(mm)250サイズL質量(g)114入数(双)1機能耐突刺、耐摩耗性、吸汗
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65592776
2024-10-30
用途: 栗のイガ外し作業
農・林・水産業

殆ど、イガが皮膚に刺さる事なく作業が出来、時短になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする