ケーブルハンガー80mm(L) ケーブルハンガー 共立電機 65592951

ケーブルハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個サイズ(mm)80仕様【吊線(適合メッセンジャー)】L 55~90sq注文コード65592951品番ケーブルハンガー80mm(L)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

架空ケーブル線路において、支持線(メッセンジャー)にケーブルを吊架するのに使用します。

仕様【吊線(適合メッセンジャー)】L 55~90sq外径(Φ)【許容】72m/mサイズ(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする