曜日別特売
214-3P-LL ラバーホープELP 3双組 アトム 65593090

214-3P-LL ラバーホープELP 3双組 アトム 65593090
214-3P-LL ラバーホープELP 3双組 アトム 65593090
214-3P-LL ラバーホープELP 3双組 アトム 65593090

ラバーホープELP 3双組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1組注文コード65593090品番214-3P-LL
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

やわらかく手によくなじむ天然ゴムオールコーティング手袋
綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業
水や泥などから、濡れ・汚れを防止する
綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている
丈夫でやわらかく、長時間の着用でも手が疲れにくい手袋

用途農作業、園芸作業、土木、建設、漁業、水産加工など材質表/天然ゴム100%、裏/綿100%長さ(mm)中指:80幅(mm)掌:119全長(mm)250サイズLL質量(g)53入数(双)3機能吸汗
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする