トーエイライト
ライン引きサッカー/フィールド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
容量(kg)
炭カル25
炭カル25
炭カル40
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65593510
品番
G1757
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ライン幅の切り替えが簡単に行える側面レバー式ライン引き
仕様
タイヤ18.5cm、粉出口高さ約5.5cm、概算距離:(炭カル5cm幅)750m
質量(kg)
9
幅(cm)
ライン:(フィールド用)5、(サッカー用)11
容量(kg)
炭カル25
寸法(cm)
幅33.5×奥行57×ハンドル高さ92.5(本体46.5)
注意
※概算距離は目安です。湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。