トーエイライト
人工芝HT60
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
65594045
品番
T1229
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
約630g(m当り)の軽量タイプ
毛の長さ6mm、透水仕様人工芝
材質
表面:ポリプロピレン、裏面:S.B.Rコーティング
質量(kg)
19
幅(cm)
91
長さ(cm)
300
厚さ(cm)
0.6
注意
※表示サイズのみでの販売です。別注サイズ販売はいたしておりません。製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。また、常設用ではありません。あらかじめご了承ください。