トーエイライト
人工芝WT1000
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65594070
品番
T2517
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
軽量約850g(m当り)毛足の長い(10mm)人工芝
質感に優れます。
材質
表面:ポリプロピレン、裏面:S.B.Rコーティング
質量(kg)
17
幅(cm)
91
長さ(cm)
200
厚さ(cm)
1
注意
※表示サイズのみでの販売です。別注サイズ販売はいたしておりません。製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。また、常設用ではありません。あらかじめご了承ください。