トーエイライト
成形芝FT170
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65594079
品番
T2518
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
透水性に優れたネット裏地なので、水周りにもオススメの成形芝です。
用途
重さ約3.47kg(m当り)
材質
表面:ポリエチレン、裏面:ポリエステルネット
質量(kg)
34.7
幅(cm)
92
長さ(cm)
100
厚さ(cm)
1.7
注意
※表示サイズのみでの販売です。別注サイズ販売はいたしておりません。製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。また、常設用ではありません。あらかじめご了承ください。