紅白1組
トーエイライト
ポートボールDX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
65594316
品番
U7048
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
フレームは剛性に優れた全溶接一体型仕様(紅白1組)
仕様
下部ゴムキャップ付
セット内容
紅白1組
材質
天板:ラワン合板18mm、脚部:スチール27.2mm丸
質量(kg)
12.5/組
寸法(cm)
幅63×奥行53×高さ40(天板:幅50×奥行40×厚さ1.8)