トーエイライト
ロールスノコ3000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
アイボリー
青
アイボリー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65594334
品番
T1660W
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
床面掃除が簡単な巻取りスノコ。表裏全面すべり止め付(表面:半硬質突起模様、裏面:軟質樹脂)。ご使用場所に合わせて自由にカットしてご使用いただけます。
材質
PVC
幅(mm)
600
厚さ(mm)
15
質量(kg)
17
色
アイボリー
長さ(m)
3