※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
取水マット5m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ピンク
青
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65594386
品番
T1761P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,000
吸保水性が非常によく、脱水性も早い取水マット
プール、シャワールーム等に適しています。
用途
ご使用に合わせて自由にカットしてご使用いただけます
仕様
裏面すべり止め付
材質
表:ポリエステル・PP混ニードルパンチカーペット、裏:TPE(ゴム系)
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
910×5000
質量(kg)
13
色
ピンク
注意
※製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。また、常設用ではありません。あらかじめご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65594386
T1761P
65594377
T1761H
取水マット5m
トーエイライト
1本
¥
39,980
税込
¥
43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)