曜日別特売
A12-3 超音波洗浄器 1800用オプション ブランソン 65595147

超音波洗浄器 1800用オプション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65595147品番A12-3
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●適応シリーズ機種:1800/1510●コード番号:291813Nアズワン品番67-2184-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする