OCV35EP チェックバルブ OCVシリーズ サンワエンタープライズ 65595199

チェックバルブ OCVシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1袋(10袋×10個)注文コード65595199品番OCV35EP
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980


小型のプラスチックのチェックバルブです。
シンプルな構造と低価格
ダイヤフラム式のチェックバルブです。
シンプルな構造。

仕様●適応チューブサイズ:3~5mm●材質:本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/EPDM●外径×長さ:Φ20×37mmアズワン品番65-9621-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする