曜日別特売
角ワッシャー(ドブ)5/8 角ワッシャー 共立電機 65596259

角ワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじ径5/8
内容量1個注文コード65596259品番角ワッシャー(ドブ)5/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

-

寸法(mm)角:約38穴径(Φmm)18ねじ径5/8表面処理ドブメッキ厚さt(mm)約3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする