JW-283 フライウォーム リバーシブルロングスリーブシャツ おたふく手袋 65599366

※着用イメージ

JW-283 フライウォーム リバーシブルロングスリーブシャツ おたふく手袋 65599366
JW-283 フライウォーム リバーシブルロングスリーブシャツ おたふく手袋 65599366
JW-283 フライウォーム リバーシブルロングスリーブシャツ おたふく手袋 65599366
JW-283 フライウォーム リバーシブルロングスリーブシャツ おたふく手袋 65599366
JW-283 フライウォーム リバーシブルロングスリーブシャツ おたふく手袋 65599366
JW-283 フライウォーム リバーシブルロングスリーブシャツ おたふく手袋 65599366
JW-283 フライウォーム リバーシブルロングスリーブシャツ おたふく手袋 65599366
JW-283 フライウォーム リバーシブルロングスリーブシャツ おたふく手袋 65599366
JW-283 フライウォーム リバーシブルロングスリーブシャツ おたふく手袋 65599366
JW-283 フライウォーム リバーシブルロングスリーブシャツ おたふく手袋 65599366
JW-283 フライウォーム リバーシブルロングスリーブシャツ おたふく手袋 65599366
JW-283 フライウォーム リバーシブルロングスリーブシャツ おたふく手袋 65599366

フライウォーム リバーシブルロングスリーブシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード65599366品番JW-283
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

中空繊維+起毛メッシュ フワッと暖か、リバーシブルウェア。軽い・暖かい・ムレにくい理想のミドルレイヤー。起毛面を内側に着用する【保温性重視】と起毛面を外側に着用する【スタイリング重視】の2通りの着用が可能なリバーシブル仕様。

用途インナーとアウターの中間に着用いただくのがおすすめ材質ポリエステル100%11.ブラックサイズ3L適応身長(cm)175-185適応胸囲(cm)108-116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする