おたふく手袋
ホットエースプロライト (タッチパネル対応)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
LL
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
65599811
品番
HA-327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
防水防寒手袋。親指と人差し指がタッチパネル対応。
材質
【手のひら】合成皮革【手の甲】ポリエステル100%【裏地】ポリエステル100%【防水シート】ポリエチレン
サイズ
LL