用途工具や作業服についた粉塵の吹き飛ばし
窓のサッシ、家具の隙間、ラジエーターなどの掃除
アンカー下穴の粉塵除去
車体洗浄後の水滴飛ばし、車内清掃
BBQの火起こし、アウトドア用品の砂塵落とし
付属品取扱説明書(保証書付き)、充電用USBケーブル、ブラシ×3種類、吸引掃除キット(集塵カップ、フィルター、フィルターカバー)、吸引ノズル、ブラシ付き吸引ヘッドオプション交換用フィルター(2個セット):BCF-01、ブローノズル:BCN-01寸法(mm)約 W 37 × H 150 × D 94質量(g)約 320 (吸引掃除キット含まず)電源リチウムイオン充電池 11.1V 2000mAh ※内蔵・交換不可充電時間3-4時間(5V/2Aの場合)使用温湿度範囲0℃~+40℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)LED吹き出し口、底面モード[弱]・風速:17m/s・連続使用時間:90分/[中]・風速:34m/s・連続使用時間:30分/[強]・風速:55m/s・連続使用時間:10分RoHS指令(10物質対応)対応