本体
オクムラ
JyabJyba抗菌チャールス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1足(1足)
注文コード
65600416
品番
AAAA1117GY
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
洗って絞れて干しやすいスリッパ。抗菌生地を使った清潔スリッパ。持ち運びにも便利
用途
色
材質
ポリエステル
色
グレー
サイズ
M
サイズ(cm)
約23~24.5
標準質量(g/片足)
45
外寸(cm)
25.5
注意
※グレー