14-353B Fisherbrand(TM) ガラス製計量ロート 14-353シリーズ Thermo Fisher Scientific 65600449

Fisherbrand(TM) ガラス製計量ロート 14-353シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード65600449品番14-353B
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980


計量皿とサンプル移送ロートを1つに
先細りネック形状のホウケイ酸ガラスロート
底が平らでバランスを保ちながらロートが安定し計量中に動きません

仕様●ステム(OD×ID):7.25×3.62mm●上部直径:15mm●耐熱温度:454℃●材質:ホウケイ酸ガラスアズワン品番65-4342-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする