曜日別特売
FBMB60A Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ Thermo Fisher Scientific 65600494

Fisherbrand PETGメディアボトル FBMBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(48本)
アズワン品番65-4342-88
内容量1セット(48本)注文コード65600494品番FBMB60A
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980


PETG製なので耐衝撃性に優れている
軽量タイプ
Non-Pyrogenic/Non-Cytotoxic

仕様●材質:●▼ボトル:PETG●▼クロージャー:HDPE●容量:60mL●クロージャーサイズ:24mm●カラー:クリア●滅菌:電子線滅菌(SAL 10-6, USP Class VI)●キャップ保護シールなしアズワン品番65-4342-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする