Thermo Scientific Nalgene
ドロッパーボトル 4mL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(1ケース×25本)
注文コード
65600668
品番
2752-9125
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)
USP Class VI
液漏れ防止構造
中身の確認が容易
細胞無毒性は本体のみ
仕様
●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):4●本体カラー:ナチュラル●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):52.1●キャップ付き高さ(mm):53.8●本体外径(mm):19.7●未滅菌
アズワン品番
65-5637-45