曜日別特売
AAAA6900GY ボーダー低反発コンフォート オクムラ 65600696

本体

AAAA6900GY ボーダー低反発コンフォート オクムラ 65600696
AAAA6900GY ボーダー低反発コンフォート オクムラ 65600696
AAAA6900GY ボーダー低反発コンフォート オクムラ 65600696
AAAA6900GY ボーダー低反発コンフォート オクムラ 65600696
AAAA6900GY ボーダー低反発コンフォート オクムラ 65600696
AAAA6900GY ボーダー低反発コンフォート オクムラ 65600696

ボーダー低反発コンフォート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足(1足)注文コード65600696品番AAAA6900GY
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

足裏にピッタリフィット。中敷きに低反発が入って疲れにくいコンフォートスリッパ。

用途材質表/ポリエステル・綿, 中敷/ポリエステル, 底/EVA樹脂グレーサイズMサイズ(cm)約23~24.5標準質量(g/片足)100外寸(cm)25
注意
※グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする