3781-05-HR ピペットチップ SoftFit~L 1000μL LR Thermo Scientific 65600738

ピペットチップ SoftFit~L 1000μL LR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(8ラック×96個)注文コード65600738品番3781-05-HR
参考基準価格(税別)¥10,920販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998


Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ
RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー
5種類のチップデザイン
カラーコードインサートトレイ(ブルー):チップとピペットの選択が簡単
トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング

仕様●容量:1000μL●滅菌済●ノンフィルターチップ●ローリテンション●ヒンジラックアズワン品番65-5637-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする