曜日別特売
81970130 貼ってはがせる 超薄型フロアタイル 萩原 65600879

 

81970130 貼ってはがせる 超薄型フロアタイル 萩原 65600879
81970130 貼ってはがせる 超薄型フロアタイル 萩原 65600879
81970130 貼ってはがせる 超薄型フロアタイル 萩原 65600879
81970130 貼ってはがせる 超薄型フロアタイル 萩原 65600879
81970130 貼ってはがせる 超薄型フロアタイル 萩原 65600879
81970130 貼ってはがせる 超薄型フロアタイル 萩原 65600879
81970130 貼ってはがせる 超薄型フロアタイル 萩原 65600879
81970130 貼ってはがせる 超薄型フロアタイル 萩原 65600879
81970130 貼ってはがせる 超薄型フロアタイル 萩原 65600879
81970130 貼ってはがせる 超薄型フロアタイル 萩原 65600879
81970130 貼ってはがせる 超薄型フロアタイル 萩原 65600879
81970130 貼ってはがせる 超薄型フロアタイル 萩原 65600879
81970130 貼ってはがせる 超薄型フロアタイル 萩原 65600879
81970130 貼ってはがせる 超薄型フロアタイル 萩原 65600879
81970130 貼ってはがせる 超薄型フロアタイル 萩原 65600879

貼ってはがせる 超薄型フロアタイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(18枚)
モルタルグレー
内容量1ケース(18枚)注文コード65600879品番81970130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

超薄型!繰り返し使える吸着フロアタイル

用途貼ってはがせて、何度も繰り返し使えるフロアタイル。フィルムをはがして、床の上から貼るだけでお部屋を簡単にイメージチェンジでき、賃貸や新築の床への汚れや傷の防止に。約0.8mmの超薄型&軽量なので施工も簡単!水拭きOKでお手入れしやすく、キッチンや洗面所など水周りにも。粘着が落ちても水で洗えば繰り返しご使用いただけます。カッターで簡単にカットでき、お部屋に合わせて敷き詰められます。その他【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可厚さ(mm)0.8モルタルグレー寸法(cm)30×60滑り止め効果あり組成表面:PVC / 中材:PVC / 裏面:ポリウレタン・アクリル樹脂

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする