7120-0010 角型大型バット 7120シリーズ Thermo Scientific Nalgene 65601000

角型大型バット 7120シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード65601000品番7120-0010
参考基準価格(税別)¥6,640販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398


実験器具の浸漬やアイスバスとして使える角型バット
フタなし
バットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース
持ち運びに便利な成形ハンドル付き
実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性あり
オートクレーブ不可

仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):10●サイズL×W×H(mm):360×310×140アズワン品番65-5643-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする