94052430 フィルター Finn 65601054

フィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5ラック×96本)注文コード65601054品番94052430
参考基準価格(税別)¥34,340販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Finntip フィルター。

仕様●容量レンジ(μL):100~1000●カラーコード:ブルー●滅菌済●※適合証明書(ピーチ)付き●入数:96本×5ラックアズワン品番65-5644-49
注意

※適合証明書(ピーチ)付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする