94410817 ピペットチップ 15~1250μL Finn 65601124

ピペットチップ 15~1250μL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(8ラック×96本)注文コード65601124品番94410817
参考基準価格(税別)¥7,580販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498


F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ
ローリテンション
▼ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用
品質保証
▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
環境への配慮。▼詰め替え用パッケージのリロードシステムにはリサイクルの包装材を使用し、プラスチックごみを30%低減。

仕様●容量レンジ(μL):15~1250●カラーコード:ターコイズ●長さ:108mm●フィルター:なし●未滅菌●包装:リロード(パック)●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×8ラックアズワン品番65-5645-10
注意

※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする