トオケミ
ポリエステルヤッケ 30枚セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
色
ホワイト
ネイビー
ワイン
ブラック
ブルー
シルバー
ホワイト
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚(30枚)
注文コード
65601569
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
屋外での作業時の防汚・防寒に。撥水加工を施したポリエステルヤッケです。●本体一体型フード ●ポケット付
用途
土木、建設、農業、林業等屋外での作業時に。災害時の備品として。
仕様
単品JANコード:4939212006431
色
ホワイト
サイズ
3L
着丈(cm)
79
適応身長(cm)
180~190
裄丈(cm)
89
素材
ポリエステル100%
適応胸囲(cm)
112~120
注意
※当製品は、軽く水を弾く程度ですので、雨天時にはご使用いただけません。やむをえず、小雨かつ短時間でご使用の際は、防水スプレーとの併用が必要です。