仕様●サイズ:約45×60cm●素材:アクリル75%、ポリエステル25%●取扱い注意 ●▼ワックスやコーティングされている床面に敷くと、マットの裏加工材が柔らかくなり付着することがあります。●▼同じ場所に長期間敷きっぱなしにすると、木質系や塩ビの床にマットの裏加工材が付着したり、床材が変色することがありますので、一週間に一度はマットを取り除いて床面を拭いてください。●▼一部の型式(ドラム式)の洗濯機では、洗濯や脱水ができない場合がありますので、洗濯機の取り扱い説明書をよくご確認の上、洗濯してください。●▼洗濯時に多少色落ちしたり遊び毛が出ますので、必ず洗濯ネットに入れ、他の衣類とは別にして洗濯してください。また、色が変色したり吸水性が損なわれることがありますので、塩素系洗剤、漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。●▼マットの裏加工材が溶けたり商品が縮む可能性がありますので、乾燥機(洗濯機についている乾燥機も含む)は使用しないでください。お客様のモニタ環境等によりまして実際のカラーと多少異なる場合がございます。ご了承の上ご注文くださいますようお願いいたします。アズワン品番65-8109-37