曜日別特売
N-93 業務用ポリ袋 Nシリーズ 日本サニパック 65602226

業務用ポリ袋 Nシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(30冊×10枚)
アズワン品番65-8126-55
内容量1ケース(30冊×10枚)注文コード65602226品番N-93
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980


幅広いラインナップの業務用ゴミ袋

仕様●サイズ:900×1000×0.045mm●色:透明●入数:10枚×30冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393244807アズワン品番65-8126-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする