曜日別特売
N-92 業務用ポリ袋 Nシリーズ 日本サニパック 65602235

業務用ポリ袋 Nシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(30冊×10枚)
アズワン品番65-8126-54
内容量1ケース(30冊×10枚)注文コード65602235品番N-92
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980


幅広いラインナップの業務用ゴミ袋

仕様●サイズ:900×1000×0.045mm●色:黒●入数:10枚×30冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393244609アズワン品番65-8126-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする