日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60冊×10枚)
注文コード
65602269
品番
NJ42
参考基準価格(税別)
¥8,270
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
メタロセン配合で伸縮性の優れた袋
20L〜90Lサイズの幅広いラインナップ
仕様
●サイズ:650×800×0.025mm●色:黒●入数 10枚×60冊●素材:ポリエチレン(LLDPE+META)●ITFコード:14902393316429
容量(L)
20
アズワン品番
65-8126-76