日本サニパック
業務用ポリ袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(10冊×30枚)
注文コード
65602296
品番
N-9C
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
30枚入りのゴミ袋
仕様
●サイズ:900×1000×0.045mm●色:透明●入数 30枚×10冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393244814
アズワン品番
65-8126-97