曜日別特売
R-48 業務用ゴミ袋 プロシリーズ3層 日本サニパック 65602330

業務用ゴミ袋 プロシリーズ3層

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(30冊×10枚)注文コード65602330品番R-48
参考基準価格(税別)¥6,630販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598


3枚のフィルムを貼り合わせた強力な複合3層構造のゴミ袋
20L~90Lサイズの幅広いラインナップ

仕様●サイズ:650×800×0.037mm●色:半透明●入数:10枚×30冊●素材:ポリエチレン(HDPE+LLDPE)●ITFコード:14902393227480容量(L)20アズワン品番65-8127-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする