G5DT 名古屋市指定許可業者用事業系 可燃ゴミ袋 日本サニパック 65602366

名古屋市指定許可業者用事業系 可燃ゴミ袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(40冊×10枚)注文コード65602366品番G5DT
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698


愛知県名古屋市でお使いいただける指定ゴミ袋
名古屋市事業系ゴミ専用ゴミ袋
可燃ゴミ用ポリ袋

仕様●サイズ:800×900×0.025mm●色:黄色半透明●入数:10枚×40冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393749029アズワン品番65-8128-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする