※着用例
神馬本店
ジップアップジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
XL
4L
5L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65602735
品番
WN106J-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
旬のスタンドカラーデザインを取り入れ、高級感あるグログランテープの配色使いでおしゃれに仕上げたワークジャケット。収納や袖・裾のゴムなど機能性も充実!
サイズ
SS
胸囲(cm)
97
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54.5
着丈(cm)
65
機能
名札ホール、ダブルジップ、インカムポケット付、インカムループ、メッシュ裏地、伸縮&制電裏地、ストレッチ素材、ホームクリーニング、オールシーズン
性別
女性用
商品説明動画
参考になった