※着用例
神馬本店
Aラインスカート(総ゴム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
4L
5L
L
LL
M
S
SS
XL
ウエスト(cm)
71
58
61
64
67
71
75
80
86
ヒップ(cm)
105
92
95
98
101
105
109
114
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65603365
品番
SA907S-1
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
無地アイテムともコーデしやすい深めネイビーの端正なチェック。ラクな着心地で、環境にも優しいECOなニット素材。
サイズ
LL
ウエスト(cm)
71
ヒップ(cm)
105
丈(cm)
58
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100(再生48)
機能
名札ホール、スマホポケット付、吸汗・速乾、防汚加工、ストレッチ素材、伸縮&制電裏地、ホームクリーニング、オールシーズン、エコ素材
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
48
性別
女性用
再生材使用
使用