曜日別特売
SA907S-1 Aラインスカート(総ゴム) 神馬本店 65603381

※着用例

SA907S-1 Aラインスカート(総ゴム) 神馬本店 65603381
SA907S-1 Aラインスカート(総ゴム) 神馬本店 65603381
SA907S-1 Aラインスカート(総ゴム) 神馬本店 65603381
SA907S-1 Aラインスカート(総ゴム) 神馬本店 65603381
SA907S-1 Aラインスカート(総ゴム) 神馬本店 65603381

Aラインスカート(総ゴム)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
サイズXL
ウエスト(cm)75
ヒップ(cm)109
内容量1枚注文コード65603381品番SA907S-1
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

無地アイテムともコーデしやすい深めネイビーの端正なチェック。ラクな着心地で、環境にも優しいECOなニット素材。

サイズ
XL
ウエスト(cm)
75
ヒップ(cm)
109
丈(cm)
58
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100(再生48)
機能
名札ホール、スマホポケット付、吸汗・速乾、防汚加工、ストレッチ素材、伸縮&制電裏地、ホームクリーニング、オールシーズン、エコ素材
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
48
性別
女性用
再生材使用
使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする