SA490VA-7 ベスト 神馬本店 65603539

※着用例

SA490VA-7 ベスト 神馬本店 65603539
SA490VA-7 ベスト 神馬本店 65603539
SA490VA-7 ベスト 神馬本店 65603539
SA490VA-7 ベスト 神馬本店 65603539
SA490VA-7 ベスト 神馬本店 65603539
SA490VA-7 ベスト 神馬本店 65603539
SA490VA-7 ベスト 神馬本店 65603539
SA490VA-7 ベスト 神馬本店 65603539

ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1枚ブラックサイズ(号)15注文コード65603539品番SA490VA-7
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

深みのある杢の表情が美しいニット素材を4つボタン×配色デザインですっきり見せ。

ブラックサイズ(号)15胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル100(RENU20)肩幅(cm)37着丈(cm)53機能名札ホール、ストレッチ素材、伸縮&制電裏地、ホームクリーニング、オールシーズン、エコ素材再生材使用率(%)20性別女性用再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする