EC201 EC201長袖シャツ アルトコーポレーション 65605840

平置き

EC201 EC201長袖シャツ アルトコーポレーション 65605840
EC201 EC201長袖シャツ アルトコーポレーション 65605840
EC201 EC201長袖シャツ アルトコーポレーション 65605840
EC201 EC201長袖シャツ アルトコーポレーション 65605840
EC201 EC201長袖シャツ アルトコーポレーション 65605840
EC201 EC201長袖シャツ アルトコーポレーション 65605840
EC201 EC201長袖シャツ アルトコーポレーション 65605840

EC201長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
3:シルバー
内容量1枚注文コード65605840品番EC201
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

SDGsに取組んだエコ素材の長袖シャツ。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。生地自体の伸縮率は、なんと約15%以上。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。ボタン・ファスナーは隠し仕様。SSサイズは女性シルエット採用。

用途
電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など
仕様両袖ペン差し/左胸ファスナー付逆玉縁ポケット/右胸ファスナー付縦ポケット/袖口隠しボタン/隠しドットボタン衿/男女兼用(SS:レディースシルエット)適合(副資材)ドットボタン:プラスチック/ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デオクラフトDX3:シルバーサイズLエコマーク認定認定胸囲(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)59着丈(cm)76素材ポリエステル80%・綿20%生地交織ストレッチドビーエコマーク認定番号22 103 003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする