曜日別特売
EC216 EC216冬ワークパンツ アルトコーポレーション 65606400

脇ゴム

EC216 EC216冬ワークパンツ アルトコーポレーション 65606400
EC216 EC216冬ワークパンツ アルトコーポレーション 65606400
EC216 EC216冬ワークパンツ アルトコーポレーション 65606400
EC216 EC216冬ワークパンツ アルトコーポレーション 65606400
EC216 EC216冬ワークパンツ アルトコーポレーション 65606400
EC216 EC216冬ワークパンツ アルトコーポレーション 65606400

EC216冬ワークパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
3:シルバー
適応ウエスト(cm)89-97
サイズLL
内容量1枚注文コード65606400品番EC216
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

SDGsに取組んだエコ素材の作業服スラックス。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。生地自体の伸縮率は、なんと約20%以上。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。

用途
電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など
仕様脇ゴム/両脇ポケット/後ろ両側ポケット/男女兼用(3S・SS:レディースシルエット)適合(副資材)ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デオクラフトDX3:シルバーサイズLLエコマーク認定認定股下(cm)80素材ポリエステル80%・綿20%生地交織ストレッチツイル適応ウエスト(cm)89-97エコマーク認定番号22 103 003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする